Beli mesin las caldwell di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  2. Miki pulley Rosta Tensioner Se Model
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Miki pulley Rosta Tensioner Se Model
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 51
    • Dimensions p (mm): 8
    • Dimensions h2 (mm): 60
    • Dimensions e (mm): 6
    • Dimensions g (mm): 5
    • Load Range (N): 0 to 80
    • Dimension D (mm): 35
    • Dimension S1 (mm): 40
    • Dimension S2 (mm): 30
    • Dimensions h1 (mm): 80
  3. YUTAKA Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp17.900

    YUTAKA Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung tangan kulit kombinasi model korea ini nyaman digunakan, sebab terbuat dari bahan kulit suede kualitas no1. Di kombinasikan dengan kain grey sehingga untuk pekerjaan menyerap keringat tangan.
    atribut:
    • Color: Random Color
  4. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  5. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. Sherlock Gloves
    Mulai

    Rp16.900

  7. SANEI Capacitor Bulat
    Mulai

    Rp23.900

    SANEI Capacitor Bulat
    Deskripsi:
    Keunggulan Capacitor-Terbuat dari bahan dielectrik dan metal plate kualitas tinggi-Selalu penuh dalamnya-Mikro farat sesuai dengan yang tertera di kapasitornya
    atribut:
    • Voltage (V): 450
  8. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  9. SUPER Japan Holesaw TCT (Tungsten Carbide Tipped) (Gergaji Lubang)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    SUPER Japan Holesaw TCT (Tungsten Carbide Tipped) (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    -Mata Bor Pembolong Besi TCT Dipergunakan Untuk Membuat Lubang Bor Berukuran Besar Pada Bidang Baja, Stainless Dan Metal Keras Lainnya.-Made In Japan
  10. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  11. CALDWELL Tea Cup Pipe Carrier
    Mulai

    Rp11.999.900

    CALDWELL Tea Cup Pipe Carrier
    Deskripsi:
    Tea cup pipe lifters handle heavy concrete water and sewer pipes. These lifters attach to wire rope or pipe slings with a loop at one end and a termination fitting at the other end, that are inserted through a lifting hole in the top of the pipe. The tea cup lifter is attached on the termination end of the rope inside the pipe. These lifters allow wire rope or pipe slings, with a loop at one end and a termination fitting at the other end, to insert through a lifting hole in the top of the pipe while the tea cup carrier is attached on the termination end of the rope inside the pipe.
    atribut:
    • Standard: ASME
    • UNSPSC: 24101618
  12. Shell Engine Oil Rimula Diesel R3 Turbo (Oli Mesin Diesel)
    Mulai

    Rp82.900

    Shell Engine Oil Rimula Diesel R3 Turbo (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    - Melindungi mesin diesel high performance dengan Turbocharger - Melindungi mesin dari keausan - Melindungi mesin dari korosi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  13. Mpoin Tarpaulin Silver Blue (Terpal)
    45%
    Mulai

    Rp69.900

  14. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  15. YUTAKA Welding Gloves Combination Crusting (Sarung Tangan Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

    YUTAKA Welding Gloves Combination Crusting (Sarung Tangan Las)
    atribut:
    • Material: Leather mix with denim
    • Size: All Size
  16. E-Value Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Manual)
    Mulai

    Rp2.499.900

    E-Value Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Manual)
    atribut:
    • Length (m): 20
    • Diameter (mm): 6.5×10 (InnerxOuter)
    • Applications: Air urethane hose reel with one-touch coupler.
    • Specification: Lightweight
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1.5
    • Normal Pressure (MPa): 1
    • Blade Material: Nylon
    • Body Dimensions (WxDxH) (mm): 235×280×290
    • Material (Connection Part): Steel and other products/Steel pipes
    • Material (Hose): Polyurethane Resin
  17. MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp4.899.900

    MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Optional Accessories : - Argon Gas Regulator. - MULTIPRO Super Cooler 10L. Suitable : - Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel). - Light & Medium Industrial. - Work with Generator.
Daftar Harga mesin las caldwell Terbaru October 2026
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
Miki pulley Rosta Tensioner Se ModelRp1.399.900
YUTAKA Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)Rp17.900
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
Sherlock GlovesRp16.900
SANEI Capacitor BulatRp23.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
SUPER Japan Holesaw TCT (Tungsten Carbide Tipped) (Gergaji Lubang)Rp449.900
MultiPro Contact Tip E-Cu M6X25 (Tip Kontak)Rp52.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)